※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポットミル回転台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63521064 品番 NT-4S-RM
参考基準価格(税別)¥671,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。

タイプ4個掛け 高さ(mm)840 奥行(mm)490 材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR 電源(V)三相200 幅(mm)1020 質量(kg)120 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])200/250 用途試料の粉砕および混合 トラスコ品番114-1417
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする