ポップスタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード63521965 品番6265-198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43〜72cmまで調節可能。

クローム
注意
※5mm厚までのポップをご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
調理時
株式会社浅田クッキングスクール 様 (建設業・工事業)

レシピを掲示しておくのに重宝。濡れた手で触らなくても良く、向きもかえられて便利。

対象商品:
63521947
2022-07-04
用途:
イベント時のPOP立てとして
卸売・小売業

まだ使用していないが、A4が挟めるし高さも変更できて便利そう。よければまた買い足したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする