商品画像

エアラバーブーツM ショート 6435

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63522106 品番 6435
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。
農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

用途農作業・ガーデニング・軽作業等に 形状ミドルカット ブルー サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 長さ(cm)22 材質(アッパー)合成ゴム+EVA 材質(カバー)PU合成皮革 材質(インソール)EVA+ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする