商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ファイリング
伊藤忠リーテイルリンクの カードケース(書類保護ケース)
伊藤忠リーテイルリンクの ソフトケース
メッシュケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63522255
品番
SH-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
かさばる荷物をまとめて整理・整頓!嬉しいマチ付きメッシュケース。用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
マチ:30
色
ブルー
サイズ
A5
縦(mm)
250
横(mm)
190