商品本体

SH-06 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522264 SH-06 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522264 SH-06 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522264

メッシュケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63522264 品番SH-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

かさばる荷物をまとめて整理・整頓!嬉しいマチ付きメッシュケース。用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

材質EVA樹脂 幅(mm)マチ:30 ブルー サイズA6 縦(mm)165 横(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする