SG認証付き シティサイクルヘルメット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63522395 品番 60186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。
※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。

材質PC、EPS 寸法(mm)Φ200×D300×H150 ベージュ 質量(g)290 適合頭囲(cm)58〜61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63522395
2024-12-07
用途:
自転車に乗る時
教育・研究機関

後頭部にネジがあり、程よく頭をしっかり固定できるのがいいです。首紐の調整もあらかじめしておけば自分の大きさに毎回瞬時にジャストサイズにフィットできます。
ヘアスタイルも思ったより乱れずに着用できます。
他のヘルメットはひどく髪が乱れるので、何度も挫折しましたがこれならずっと使えそうです!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする