※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 大型容器
アズワンの 水槽・タンク
タンク・Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PP(ポリプロピレン)
注文コード
63522474
品番
BP-40【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,410
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
210
外寸法(mm)
247×220×210
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
209×177.6×192
アズワン品番
7-214-06
注意
※配管・ドレン・ヒーター・温度計の設置は、仕様に従い加工します。