永大産業
永大産業の 建具金物
永大産業の ドア・扉金物
永大産業の 戸当り
スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クローム色
注文コード
63523269
品番
TDB-DS35CM【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,590
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドア下端のすきま寸法4mm〜15mm対応
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール、樹脂
色
クローム色
適合すきま(mm)
ドア下端:4〜15