※着用例

- ニトリルグローブ オカモト 63523610 - ニトリルグローブ オカモト 63523610

ニトリルグローブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63523610 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。
SS/S/M/Lの全4サイズ
シャンプーに最適で汚れが目立たない黒
長さが30cmのロングタイプ
ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ

仕様左右両用タイプ 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13 ブラック サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63523619
2024-08-02
用途:
メイク等
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

軟らかくて手にフィットして使いやすい。
ニトリルなのにラテックスのような感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする