アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの カーラー
マジパーロッド ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
63523899
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
全長(mm)
100
直径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80