アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの カーラー
マジパーロッド ショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12本)
注文コード
63523908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
全長(mm)
63
直径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80