アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの カーラー
マジパーロッド Uクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
63523926
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
寸法(mm)
13×39×5
耐熱温度(℃)
80