36V コードレスチェーンソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガイドバー長さ(mm)350(14インチ) 注文コード63524696 品番CS3635DB (XPZ)
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は長さ・ガイドバー長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 チェーン形式90PX-52E チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] バー全長(mm)350 質量(kg)4.7(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー モーター直流ブラシレスモーター 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 オイルタンク容量(mL)チェーン:100 ガイドバー長さ(mm)350(14インチ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70419038
2023-03-07
用途:
伐採した木の整理

パワーは十分にあります。
動き出すのが遅くレスポンスが悪い。
電動なので簡単に使い始められるのが良い。
重量が重く長時間連続は辛い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする