AC壁掛け扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63524784 品番FW-S3024(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。
羽根に静電気防止加工を施しています。
下向き角度60°まで対応可能です。
エコモードで電気代を最大40%節約できます。
便利なフルリモコン付きです。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。

用途事務所や作業場の換気対策に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3184 幅(mm)360 高さ(mm)490 奥行(mm)295 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターAC 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 首振角度(°)70 最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33 風量調整4段階 標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする