サーキュレーター 60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63524906 品番HVD-24ACDO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,390
販売価格(税別)
64,900

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。
使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です。
耐久性の高いアルミハネです。
上下360°回転し、角度調整が簡単です。
振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。
移動が簡単なタイヤ付のスタンドです。

トラスコ品番631-9249 幅(mm)800 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)60 電源コード(m)2.9 消費電力(W)(50/60Hz)200/220 最大風量(m3/min)(50/60Hz)146/170 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする