用途キッチンをすっきり見せる。米びつ付 収納 レンジ台。
仕様2口コンセント(2口合計:1500W)
材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、小引き出し・米びつ前面板・米受け・扉:ポリスチレン、フレーム:鋼管(樹脂焼付塗装)
質量(kg)18.5
色ピュアホワイト
形式組立式
耐荷重(kg)天板30、スライドテーブル12、庫内棚板:10
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×1215、スライドテーブル:(空間内寸)510×405×340
組立時間約30-40分
庫内寸法(mm)幅245×奥行405×高さ(上段)215(中段)205(下段)265