FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958 FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958 FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958 FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958 FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958 FRZGRT2RSPBK ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット サンコー(三甲) 63524958

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63524958 品番FRZGRT2RSPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却プレートで首元を直接冷やし、効率的にクールダウンします。
スイッチを入れるとアルミのプレートが冷たくなり、最大で外気温から-17℃まで冷たくなります。
ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。
時間と共にぬるくなってしまう氷やペットボトルと違い、ぬるくなることなく炎天下でもひんやりが継続します。
首に装着するので両手が塞がらず、作業時にピッタリです。
モバイルバッテリーも付属してるので、長時間の使用も可能です。

用途炎天下での作業時に。 付属品本体側:専用バッテリー×1、USB Type-Cケーブル、モバイルバッテリー:充電用USBケーブル×1 トラスコ品番404-8026 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ タイプブラック 種類首用冷却具 電源(V)専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh) 使用環境温度(℃)外気温35以下
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
※髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする