分割式 スリムトローリー用 天板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オーク 注文コード63525054 品番SBT-T(OAK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。
分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×12 質量(kg)1.5 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 耐荷重(kg)5 オーク タイプレギュラー 奥行(mm)330 備考【バスケットトローリー高さ】通常3段時:81cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):52.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53.5cm(天板最上段で+1cm) 用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。
注意
※エッジや裏の溝は繊維板そのものの色になります。
※バスケットの製造誤差などにより、天板を載せても完全に水平とならない場合がありますが、製品仕様として予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする