エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 注文コード63525186 品番462201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

毎日を楽しむカジュアルエプロンシリーズ。前紐タイプのエプロン。トリコロールカラーの紐がアクセント。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。

用途エプロン、前掛けとして。 前紐 前結び 前で結ぶ 紐 おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 無地 綿100 ポケット 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン 作業用 材質綿100% レッド 着丈(cm)73 身幅(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする