カプラーMOグリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×6缶) 注文コード63525456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。

用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。 黒色の半固体 混和ちょう度(25℃)284 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性潤滑性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63525456 - 80340927 MO2-2.5 カプラーMOグリス 出光NTG カプラーMOグリス 出光NTG 1缶(2.5kg) 3,798 税込4,178 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする