出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの シャーシーグリース
シャーシグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
63525508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
ちょう度
No.1
色
淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜120
混和ちょう度
332
滴点(℃)
201
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)
6.8
銅板腐食
合格
特性
付着性、耐水性
用途
自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
危険物の類別
非危険物