出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの モリブデングリース
ニグタイトモリブデングリス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
63525535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途
ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様
酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色
黒色バター状
ちょう度
No.2
滴点(℃)
189
混和ちょう度
(25℃)285
離油度(%)
(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)
(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別
非危険物
混和安定度
(10万回)305