出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの リチウムグリース
ニグリザーバーグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
63525553
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途
大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
仕様
酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15
色
褐色バター状
使用目的
グリース、集中給脂
滴点
176
混和ちょう度
(25℃)415
離油度(%)
(50℃、30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)
(70℃, 22hr)0.49
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1000g
銅板腐食
合格
特性
給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性