出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの シャーシーグリース
カートリッジシャーシグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(400g)
注文コード
63525639
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途
小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色
褐色バター状
ちょう度
No.1
水分(%)
(mass)0.4
滴点(℃)
109
湿潤性
(14日)A級
混和ちょう度
(25℃)321
チムケン式耐荷重性能(kg)
4.08
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
400g
水洗耐水度(℃)
1(38℃/1h)
銅板腐食
(室温24h)合格
特性
潤滑性・粘着性