※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※取手はオプション品です。(SK-T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
幅(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)1380
注文コード63525815
品番GSR-8343WGK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は70,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。