蛇口直結型浄水器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63525947 品番TK-CJ24-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。
約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。
気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。
カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。
内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。

質量(g)約350(満水時:約490) 交換目安12か月 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 流量(L/min)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする