偏光サングラス UVカット サングラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63526209 品番 BW-0251F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。
簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。

用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 釣り 仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン マットブラック/クリアオリーブ サイズLarge 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)21 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする