偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジが見やすい) UVカット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック/クリアグレー 注文コード63526227 品番BW-0250C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 釣り スポーツ 仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン マットブラック/クリアグレー サイズLarge 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)27 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする