曜日別特売
- D83 デンマン 63526674

D83

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード63526674品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。
また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。

材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロンブラック質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする