D83 POP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク 注文コード63526699 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。
また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。

材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン ピンク 質量(g)約100 全長×幅W(mm)約245×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする