曜日別特売
- D90L POP デンマン 63526735

D90L POP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63526735品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

D90L タングルテイマー ウルトラの特長
ティアドロップハンドルがついているので、ブローやその他の技術にも使うことができます。
ブラッシングするだけで、髪の毛に負担をかけずにサラサラに仕上がります。
スーパーソフトピンとクッションの相乗効果で引っかからずに髪の毛をとかすことができます。
D90L タングルテイマー ウルトラおすすめのご使用方法
1.シャンプーをする前にシャンプー前に
ブラッシングをすることで余計な汚れや油分を取り除けるので、洗浄効果がアップします。
2.ブローをする時に
パドルブラシならではの広い面積でブローすることにより、ブローもよりスピーディに。
3.カラー剤を塗布する前に
カラー技術前にブラッシングをして絡みをなくすと、カラー剤の塗布がスピーディになります。
4.店販にもおすすめ
ブラッシングされたお客様が”全然痛くないブラッシング”と
サラサラ感に感動し、店販につながること間違いなし!

材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロンピンク質量(g)約107全長×幅W(mm)245×80ピン長さ(mm)最長:20、最短:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする