D4 オリジナルスタイラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベリー 注文コード63526760 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。
台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。
格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。

仕様ピン9行 材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン 全長(mm)約214 ベリー 質量(g)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする