デンマン
デンマンの 理美容小物
デンマンの ヘアブラシ・コーム
デンマンの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
D143
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63526918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。
コンパクトなD143 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。
仕様
ピン5行
材質
ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン
全長(mm)
約190
色
本体:ブラック、ピン:ブラック、台座:ブラック