デンマン
デンマンの 理美容小物
デンマンの ヘアブラシ・コーム
デンマンの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
D300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63526979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。
サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。
仕様
ピン12行
材質
ハイトレイルポリマー
全長(mm)
約220
内径(Φmm)
21
外径(Φmm)
43