デンマン
デンマンの 理美容小物
デンマンの ヘアブラシ・コーム
デンマンの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
D31
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63526988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。
特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。
仕様
ピン7行
材質
ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン
全長(mm)
約203
色
本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド