デンマン
デンマンの 理美容小物
デンマンの ヘアブラシ・コーム
デンマンの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
D3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63526997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。
D4 タイプよりもややコンパクトな形状で、短い髪のウェーブを創り出しやすいブラシです。
仕様
ピン7行
材質
ABS樹脂、TPE、ナイロンピン
全長(mm)
約210
色
ブラック
質量(g)
71