FRAMAR
FRAMARの 理美容小物
FRAMARの ヘアブラシ・コーム
FRAMARの ヘアカラー・トリートメントブラシ
ジェネリックカラーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63527259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
クラシックフラマーブラシ
驚くほどの柔らかいナイロン毛
厚さ(mm)
7
全長(mm)
214
色
ピンク
質量(g)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×214