FRAMAR
FRAMARの 理美容小物
FRAMARの ヘアブラシ・コーム
FRAMARの ヘアカラー・トリートメントブラシ
バラエティブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
63527320
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メタルピンハンドルのカラーブラシ&ワイドブラシ&クラシックブラシの3本セット
驚くほどの柔らかいナイロン毛【セット販売のみ】
厚さ(mm)
15/15/6
全長(mm)
210/214/216
色
ブラック
質量(g)
18/23/16
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×210/69×216/58×214