曜日別特売
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408

 

TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408
TFBA-45W-BK 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO 63527408

全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台注文コード63527408品番TFBA-45W-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。
電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。
スイッチは、引き紐タイプです。
便利なキャリングハンドル付です。
高さ調整可能です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。
※ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。
※「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。
※また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。
※あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする