曜日別特売
KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706
KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706
KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706
KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706
KAX801881460444 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 63527706

移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台電源周波数(Hz)50注文コード63527706品番KAX801881460444
参考基準価格(税別)¥486,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり
『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。
金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。
捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。
処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など
便利な機能が豊富。
さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。
【特長】
処理風量UP
捕集効率99.9%
静かな稼動音
可動式ダクト

用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75面積(m2)濾過:9.5
関連資料:(0.96MB) (0.16MB)
注意
※ご購入頂く際は添付画像に記載の『販売時及び購入時のご注意について』をご確認・同意いただいたものとさせて頂きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1につき35,000/税込38,500
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき45,000/税込49,500

商品説明動画

日本ドナルドソン株式会社 移動式ヒュームコレクター「PT-700」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする