※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台電源周波数(Hz)60注文コード63527715品番KAX801882460444
参考基準価格(税別)¥486,000販売価格(税込)¥461,780販売価格(税別)
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり
『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。
金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。
捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。
処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など
便利な機能が豊富。
さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。
【特長】
処理風量UP
捕集効率99.9%
静かな稼動音
可動式ダクト