NO.2 フードテナー サンコープラスチック 63528029 NO.2 フードテナー サンコープラスチック 63528029 NO.2 フードテナー サンコープラスチック 63528029

フードテナー

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) クリア 注文コード63528029 品番NO.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。

材質ポリプロピレン セット内容本体×1、蓋×1 クリア 質量(g)約684 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約440×295×75、【ふた】約455×307×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
法人様の場合、看板が必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
電工 材料 作業用工具 仮置き

大きさ 頑丈さ 思った以上にピッタリでした。
あとは耐久性ですが、使用してみてからです。

対象商品:
42827655
2024-05-24
用途:
宴会スタートの直前に盛り付けたお料理を一時的に冷蔵庫に保管し、素早く配膳す為に使用
花ぶき 様 (飲食業)

通常の透明で無いものと違って何が入っているか中身が見えるので重宝しております。

対象商品:
42827673
2024-04-23
用途:
お菓子の保存に使用します。
株式会社ビュートリス 様 (建設業・工事業)

理想通りのサイズで、とても軽くて中身が見えるので使い勝手が良いです。

対象商品:
42827655
2023-05-22
用途:
製造した菓子の仮置き
製造業

熱を冷ますなど、製造した菓子を並べて冷ます時に使用するので、重ね置きができて便利です。

対象商品:
42827698
2022-01-17
用途:
baking
その他業種

sadly the boxes do not seal airtight when stacked and the lid does not seal airtight either. Size is perfect but will have to use plastic wrap to seal :/

対象商品:
42827698
2021-06-21
用途:
ピザ生地の発酵に
Piatto 様 (飲食業)

小型の透明番重、ピザ生地の発酵に使いましたが隙間が大きくて生地が乾燥してしまいました。
1段目と2段目の間は上下がズレるとズレた分だけ隙間が空きます、約最大3o。
蓋の番重との接地面のリブがあるので通気性がいいです。
透明で生地の状態がわかりやすいのですが、通気性が良すぎて乾燥します。

対象商品:
42827655
2020-01-27
用途:
台所の掃除の際に使っています

台所のシンクのマットを付け置き洗いする際に使っています。なかなかこの大きさのバットがなかったのでとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする