代表画像
アックスブレーン
アックスブレーンの アンカーボルト
アックスブレーンの 石膏ボード用アンカー
アックスブレーンの ボードアンカー
ボードアンカー
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63529596
品番
AX-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
5.0〜12.0
用途
新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
ボルト径寸法(Φmm)
4
引抜強度(kN)
0.7
入数(本)
65
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。