代表画像

AX-514 ボードアンカー アックスブレーン 63529605 AX-514 ボードアンカー アックスブレーン 63529605

ボードアンカー

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63529605 品番 AX-514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
下穴径(Φmm)11 適合板厚(mm)6.0〜14.0 用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に ボルト径寸法(Φmm)5 引抜強度(kN)0.8 入数(本)40
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36727853
2017-08-11
用途:
ボード面へのかな板固定
横井工業 様 (建設業・工事業)

なんの問題も無く使用でき、抜群です。引き続き使用します。

対象商品:
36727853
2013-12-27
用途:
機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様 (建設業・工事業)

安心して使用できました。

対象商品:
36727862
2013-12-27
用途:
機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様 (建設業・工事業)

安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2339:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする