アクティブ[切削工具]
アクティブ[切削工具]の 切断
アクティブ[切削工具]の ダイヤモンドカッター
道路用ブレード(アスコン兼用刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63529648
品番
NAC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。
ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
用途
ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など
仕様
湿式
適合機種
低馬力エンジン式カッター
穴径(Φmm)
27
外径(Φmm)
305
適合材
アスファルト・コンクリート兼用
寸法(inch)
12
適合メーカー
日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工