エンジンカッター用ブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63529666 品番 NCB-10EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。
被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。
仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。

仕様チップ厚/幅/高さ(mm):2.8/40/8.5 寸法(mm)調整リング:20・22・25.4 タイプ乾式 穴径(Φmm)30.5 外径(Φmm)250 対応機種エンジン式ハンドカッター 寸法(inch)10 適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする