※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63530095 品番 VUP-920-6.35-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)55.1 寸法H(mm)39.1 温度(℃)-23〜204 最高使用圧力(MPa)20.6 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする