※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63530120
品番
VUP-920-9.52-V
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
67.6
寸法H(mm)
54.4
温度(℃)
-23〜204
最高使用圧力(MPa)
20.6
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)