※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530129
品番
PDWP-3-R
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様
●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3
材質
C3604B
材質(本体)
C3604B
寸法L(mm)
50.9
温度(℃)
-45〜200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)