※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530208
品番
BNW-25PE
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)
変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)
66
温度(℃)
-5〜150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
変性PTFE/EPDM
呼び径(A)
25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)